Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6320293
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6320293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen Red Rubber/PTFE
Farbe Septen rot/beige
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe 8mm, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,ND8, Schraubverschlüsse,ND8, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.