Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktschlauchpumpe Reglo-Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktschlauchpumpe Reglo-Digital
Kompaktschlauchpumpe Reglo-Digital
Artikel-Nr.:
     163-6318850
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     MFLX 78018-20-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Kompaktschlauchpumpe Reglo-Digital
Mit digitaler Regelung. LED-Display: Drehzahl in Schritten von 0,1 min-1, Fließraten in ml/min. Schlauchdurchmesser und Fließraten vorprogrammiert. Dosieren (RS232 Schnittstelle) nach Volumen und repetitives Dosieren. Sonst wie Reglo Analog.

Programmierbare Funktionen:

-ml/min
-Drehzahl des Antriebs
-tropfenfrei durch Rollenrückschritte
-Kalibrieren: ml/min (Fließrate); ml (Volumen)
-Antrieb EIN/AUS


Dosieren nach:

-Volumen ml
-Volumen/Zeiteinheit
-Dosierzeit (0,1 sec bis 999 Std.)
-Intervall-Dosierung mit Pausen-Vorgabe
-Anzahl Dosierzyklen wählbar

Min. Drehzahl 0,10 1/min
Max. Drehzahl 160,00 1/min
Drehzahl 0,1 ... 160 1/min
Min. Förderleistung 0,0002 ml/min
Max. Förderleistung 68,00 ml/min
Förderleistung 0,0002 ... 68 ml/min
Anzahl Rollen 6
Anzahl Kanäle 4
Min. Ø Schlauch 0,13 mm
Max. Ø Schlauch 3,17 mm
Ø Schlauch 0,13 ... 3,17 mm
Breite 147 mm
Tiefe 221 mm
Höhe 157 mm
Abmessungen (BxTxH) 147 x 221 x 157 mm
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 90 ... 260 V AC, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 31
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Peristaltik-Pumpen, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik, Mehrkanal,Peristaltik-Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.834,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.127,00*
€ 4.911,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.086,92*
€ 4.863,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.926,16*
€ 4.672,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.852,01*
€ 4.583,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.834,35*
€ 4.562,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.