Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep well-Platten | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deep well-Platten | Anzahl Wells: 96
Deep well-Platten | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-6317503
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701353
EAN/GTIN:
     4033378497048
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte
Deep well-Platten
Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, z.B. High-Throughput Screening (HTS), allgemeine Untersuchungen, die eine Stammplatte benötigen, Zell- und Gewebekultur, Probenaufbewahrung etc. Deep well-Platten sind mit allen führenden Pipettierrobotern und automatisierten Liquid-Handling-Systemen einsetzbar.


-96-well: 12 x 8 Raster, 384-well: 24 x 16 Raster
-Hohe Chemikalienbeständigkeit von Polypropylen (z.B.: gegen DMSO, Phenol, Chloroform)
-Gemäß ANSI/SLAS Format 1 und 4
-Alphanumerische Codierung der Vertiefungen
-Platten eignen sich zum Einfrieren bis -80 °C (PP) bzw. -20 °C (PS)
-verbesserte Orientierung durch eine abgeschnittene Ecke
-Stapelbar
-DNA-, RNase-, DNAse -frei

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 2,2 ml
Material PP
Bodenform Wells V-Form
Form Wells eckig
Höhe 44 mm
Steril Nein
Kältebeständig bis -80 °C
RNase/DNase-frei Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 131,81*
€ 150,48*
Lager 163
Frei Haus
ab € 125,38*
€ 158,65*
Frei Haus
ab € 158,1801*
€ 178,3302*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,65*
€ 188,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,88*
€ 186,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,23*
€ 166,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,38*
€ 149,20
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 4,17934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.