Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 70x100 mm 0,05 mm St. mit weißem Stempelfeld PE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 70x100 mm 0,05 mm St. mit weißem Stempelfeld PE
Druckverschlußbeutel 70x100 mm 0,05 mm St. mit weißem Stempelfeld PE
Artikel-Nr.:
     163-6314361
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6314361-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss und weißem Stempelfeld.

Breite 70 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (BxH) 70 x 100 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 70x100mm, druckbandbeutel, llg druckverschlussbeutel, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.