Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 160x220 mm 0,05 mm St. mit weißem Stempelfeld PE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 160x220 mm 0,05 mm St. mit weißem Stempelfeld PE
Druckverschlußbeutel 160x220 mm 0,05 mm St. mit weißem Stempelfeld PE
Artikel-Nr.:
     163-6314359
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6314359-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss und weißem Stempelfeld.

Breite 160 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (BxH) 160 x 220 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,48*
€ 74,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,27*
€ 72,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,02*
€ 70,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 44,68*
€ 53,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.