Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenwannen | Nennvolumen: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenwannen | Nennvolumen: 5 l
Instrumentenwannen | Nennvolumen: 5 l
Artikel-Nr.:
     163-6314158
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     980 057/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentendesinfektionswanne
Instrumentenwanne
instrumentenwanne 5l
instrumentendesinfektionswanne
Instrumentenwannen
Für das Ansetzen von Gebrauchslösungen in allen Bereichen der Industrie und Labore. Ideal zur Instrumentenaufbereitung. Mit anwenderfreundlichem Klarsichtdeckel (5 Liter-Wanne) bzw. Deckel mit Schlitz (3 Liter-Wanne).


-Praktischer Siebeinsatz aus weißem PVC
-Eingearbeitete Griffmulden

Nennvolumen 5,0 l
Breite außen 550 mm
Tiefe außen 200 mm
Höhe außen 120 mm
Abmessung außen (BxTxH) 550 x 200 x 120 mm
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: Instrumenten,Schalen, Desinfektion,Wanne, Desinfektions,Wannen, Instrumenten,Wannen, einmalsieb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 59,21*
€ 73,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,10*
€ 73,17*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 59,57*
€ 73,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,47*
€ 74,75*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 68,94*
€ 85,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
973762
ab € 17,86*
Zubehör
Bode Chemie
882780
ab € 12,96*
Zubehör
Bode Chemie
882680
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.