| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6313811 Herst.-Nr.: 105023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rotationsviskosimeter ViscoQC 300 Diese Rotationsviskosimeter decken den gesamten Viskositätsbereich mit drei Modellen ab: L für niederviskose Proben, R für mittelviskose Proben und H für hochviskose Proben.
-Digitale Nivellierfunktion für eine sachgemäße Prüfung der Ausrichtung -Magnetische Spindelkupplung für einen schnellen Austausch von Spindeln -Automatische Spindelerkennung Toolmasterä verhindert Fehler bei der Spindelauswahl -T-Readyä zeigt automatisch die Angleichung der Probentemperatur an -Automatische Geschwindigkeitssuche TruModeä findet die beste Drehzahl für unbekannte Proben -Automatische Spindelschutzerkennung TruGuardä für automatische Erkennung des Schutzbügels -Vordefinierte Modi/Methoden: Manueller Modus TruModeä, Stopp bei bestimmtem Drehmoment / bestimmter Temperatur -Datentransfer über V-Collect PC-Software Dymo® LabelWriterä
Lieferumfang: Rotationsviskosimeter, Toolmasterä, magnetische Kupplung, 6 Spindeln (R und H) oder 4 Spindeln (L) aus AISI 316L, Stativ, Netzteil, USB-Kabel, die Datenerfassungssoftware V-Collect, gedruckte SOP, Betriebsanleitung -7"-Farb-Touchscreen -Datenspeicher (bis zu 999 Messungen) -Druck/Export aus Datenspeicher, PDF-Export, CSV-Tabelle, LIMS Seitendrucker (USB oder Netzwerk) -Vordefinierte Modi/Methoden: Stopp bei bestimmter Viskosität, Drehzahl / Temperaturscan -Alle Methoden mit QS-Limit-Funktion, Benutzeranweisungen -Benutzer, Benutzergruppen -Aufrüstbare Softwarepakete (V-Curve und/oder V-Comply)
Typ ViscoQC 300 - L Viskosität 15 ... 6000000 mPas max. Drehmoment 0,00673 Ncm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viskosimeter, Rotations,Viskosimeter, viscociteit, hcl spindel kunststoff |
| | |
| |