Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer Guardian™ 7000 mit quadratischer Deckplatte | Typ: e-G71HS07C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.312 903
6.312 903
6.312 905
Artikel-Nr.:
     163-6312903
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30500603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Großmagnetrührer
Magnetrührer Guardianä 7000, mit quadratischer Deckplatte
Die langlebigen Magnetrührer mit Heizung zeichnen sich durch überlegene Sicherheitsmerkmale und eine hervorragende Heiz- und Mischleistung aus.


-SmartRateä ermöglicht die Auswahl von schnellen oder langsamen Temperatur- und Drehzahlwechseln
-SmartHousingä bleibt bei Berührung kühl und ist chemikalienbeständig
-SmartHeatä sorgt für die sichere Steuerung und Überwachung der Höchsttemperatur
-SafetyHeatä gewährleistet die Sicherheit bei Heizanwendungen durch doppelter Überwachung des Systemzustands
-SmartLinkä schaltet die Heizfunktion ab, wenn die Bluetooth®-Verbindung unterbrochen ist
-SmartPresenceä schaltet die Heizfunktion nach einer eingestellten Zeit ab, wenn kein Benutzer in der Nähe erkannt wird
-Timer 1 min bis 99 h 59 min


Lieferumfang: Magnetrührer, Temperaturfühler, Arbeitsschutzabdeckung

Typ e-G71HS07C
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 15 l
Min. Drehzahl 60 1/min
Max. Drehzahl 1600 1/min
Drehzahl 60 ... 1600 1/min
Min. Heiztemperatur 5 °C
Max. Heiztemperatur 500 °C
Heiztemperatur RT +5 ... 500 °C
Anzeige Digital
Breite Arbeitsbereich 178 mm
Tiefe Arbeitsbereich 178 mm
Arbeitsbereich (BxT) 178 x 178 mm
Material Rührstelle Keramik
Farbe Gehäuse weiß
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 223 mm
Tiefe 309 mm
Höhe 122 mm
Abmessungen (BxTxH) 223 x 309 x 122 mm
Gewicht 2600 g
Heizleistung 1242 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Heizrührer, Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, heizplatten labor, Magnetrührer mit Heizung,OHAUS, Rühren,Magnetrührer, OHAUS, temperaturmessfühler, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 704,41*
€ 883,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 666,28*
€ 926,28*
Frei Haus
ab € 920,08*
€ 1.041,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,28*
€ 1.102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,90*
€ 1.085,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,40*
€ 940,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 711,36*
€ 846,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,28*
€ 792,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 666,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.