Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Min./Max. Alarm-Thermometer Typ 13030 digital | Typ: Mit DAkkS-Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.263 179
6.263 179
Artikel-Nr.:
     163-6312847
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     65809/04/1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Min./Max. Alarm-Thermometer, Typ 13030, digital
Digitales Thermometer zur Überwachung von Gefrier- und Kühlschränken, sowie Inkubatoren. Der Temperatursensor ist in einer mit Ethylenglykol-Gemisch gefüllten 5 ml Plastikflasche eingebaut.


-Anzeige von aktueller und Min./Max.-Temperatur
-°C/°F Auswahl
-Min./Max.-Speicher
-High/Low-Alarm
-Zeit- und Datumsanzeige
-3 m langes Kabel
-Mit Ausziehständer


Versionen mit Zertifikat: Zertifikat nach internationalen Standards (PTB, NIST, ILAC), mit Seriennummer.

Typ Mit DAkkS-Kalibrierschein
Beschreibung Kalibriertemperatur frei wählbar
Messbereich -50 ... 70 °C
Genauigkeit ±0,3 °C
Auflösung 0,1 °C
Breite 75 mm
Tiefe 124 mm
Höhe 19 mm
Abmessungen (BxTxH) 75 x 124 x 19 mm
Länge Kabel 3 m
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: alarm laborthermometer, Thermometer,Min./Max., Maxima/Minima-Thermometer, kopfthermometer, Kühlschänke, THermomether, Laborkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 140,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.