| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6311948 Herst.-Nr.: 6020-0221 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Typ K, Kl. 1 -100...+1100°C 300 x 4,0 mm Ø: EN 60584-1, inconel, mineralisoliert mit Handgriff
- Typ K, Kl. 2 -100...+1100°C 300 x 1,5 mm: EN 60584-1, inconel, mit Handgriff, 4,0 mm Auflagefläche
Beschreibung: Kombimessfühler Temperatur/Feuchte, -40 ... 70 °C / 0 ... 100 % r.F., 2 m Silikonkabel Für: LOG220E |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Silikonkabel, Silikonleitung, Temperaturlogger, dostmann electronic temperatur datenlogger, silikonkabel, datenlogger temperatur, Hygro,Thermographen, Klima,Messungen, Temperatur,Feuchtelogger, Datenlogger,Temperatur, Feuchte, P:temperaturmessfühler, slicon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 56,68* | € 73,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,31* | € 76,99* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 59,25* | € 77,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|