Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensertips Ritips® | Nennvolumen: 0.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.265 688
6.265 688
6.265 689
9.284 225
Artikel-Nr.:
     163-6310600
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     40001-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips 5 ml steril
Dispensertips Ritips®
-Ritips® in 8 Größen, je als standard und bioclean® (steril).
-Umfassende Sicherheit und Reproduzierbarkeit, da jeder Tip einzeln maschinell geprüft wird.
-Die garantierte Reinheit mit dem Label bioclean® wird von akkreditierten Laboren geprüft und bestätigt. Ritter bioclean®-Qualität bedeutet steril, pyrogen-, ATP-, RNase und DNA-frei.
-Ein chargenbezogenes Zertifikat ist auf Anfrage erhältlich.

Geeignet für Ritter ripette®, Multipette® 4780, HandyStep®, Minilab 100/101, STEPMATE, EasyStep, Distriman® und HandyStep® electronic.

Für die Ritips® 25 ml und 50 ml ist ein Adapter erforderlich. Bitte bei Bedarf Art.-Nr. 6.310 203 oder 6.310 548 separat bestellen.

Nennvolumen 0,50 ml
Für Typ bioclean®
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
ATP-frei Ja
Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, dispenser-tips steril, Dispenser,Tips, Hand,Dispenser, dispener
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 136,29*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 148,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,29*
€ 162,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,47*
€ 157,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,21*
€ 157,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,90*
€ 141,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,43*
€ 125,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.