| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6310404 Herst.-Nr.: 9125-MG01-3285- EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborstuhl Labsit Labsit ist der neue Stuhl für jede Art von Labor. Seine intelligente Flexfunktion bietet Komfort und Laborergonomie bei einem Minimum an Einstellaufgaben. Labsit verfügt über alle Eigenschaften, die der Arbeitsplatz Labor verlangt und ist zugleich leicht und universell einsetzbar. So ist Labsit Laborspezialist und Allrounder in einem. -Fugenarm dank Hygienic-Design für einfache Reinigung und Desinfektion. -Desinfizierbar und chemikalienbeständig: Resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien. -Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder (weich und bequem, abwaschbar und antibakteriell) oder mit Soft-Touch-PU-Schaum (extrem robust, abwaschbar und antibakteriell) in der Farbe schwarz. -Reinraumgeeignet: Für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 14644-1 zertifiziert. -Geeignet für Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 nach der Biostoff-Verordnung, GMP-konform. -Die Rückenlehne aus Kunststoff mit ihrer 3D-Flexfunktion passt sich automatisch den Bewegungen des Nutzers an, sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers. -Flexfunktion in der Sitzvorderkante unterstützt das labortypische vorgeneigte Arbeiten. -Das geringe Gewicht und der integrierte Griff sorgen für maximale Mobilität und einfaches Handling im Labor. -Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder. -Kippsicheres Aluminium-Fußkreuz poliert, flache Bauart. -Der verchromte Fußring bei den hohen Ausführungen bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen. -Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen). -10 Jahre Garantie, Made in Germany
Zubehör: Armlehnen (Paar). Lab-Clip: Mit dem intelligenten Lab-Clip lässt sich Labsit einfach, individuell und schnell beschriften, das schafft Ordnung. Jederzeit an- und abclipsbar.
Typ Laborstuhl Material Kunstleder Beschreibung fertig montiert in Schutzhülle Sitzhöhenverstellung 560-810 mm Farbe Anthrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinraumstuhl, reinraumstuhl pu schaum schwarz, labordrehstuhl schwarz, labordrehstuhl, Labor,Möbel, Stuhl, Stühle, Labor,Stühle, Möbel,Stühle, Labor,Sitzmöbel, Alumonium |
| | |
| |