Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron. Rührwerk Ministar 80 control IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.310 246
6.310 246
Artikel-Nr.:
     163-6310246
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025001990
EAN/GTIN:
     4053411042257
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
laborrührwerk ika
laborrührwerk
Rührwerke MINISTAR control
Leistungsstarke Rührwerke in kompakter Bauweise für Spezialanwendungen.

-Display aus gehärtetem Glas für maximale Sichtbarkeit und chemische Beständigkeit
-Vibrationserkennung mit automatischer Abschaltung bei Unwucht des Rührwerkzeuges
-USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation aller Parameter oder Firmware-Updates
-Bluetooth-Funktionalität
-Einfaches Verbinden mit labworldsoft®
-Temperaturmessung direkt im Medium mit PT1000 Temperaturfühler
-Temperaturmessung mit Anzeige im Display
-Chemikalienbeständiges Gehäuse
-Stufenlos einstellbare Drehzahl
-Mikroprozessgesteuerte Regelung für konstante Drehzahl, auch bei Änderungen der Viskosität
-Tastensperre (Keylock-Taste)
-Zeitschaltuhr
-10 Jahre Garantie

Lieferumfang: Rührwerke inkl. Temperaturfühler PT1000
Spezifikationen 20 control // 40 control // 80 control
Rührmenge max. (H2O): 15 l // 25 l // 50 l
Viskositätsbereich: 10000 mPas // 30000 mPas // 60000 mPas
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 60 W / 46 W
Drehzahlbereich: 0/50 ... 2000 min-1// 0/30 ... 1000 min-1// 0/30 ... 500 min-1
Temperaturbereich min. / max.: -10 ... 350 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,5 K
Max. Drehmoment: 20 Ncm // 40 Ncm // 80 Ncm
Anzeige: LCD
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 ... 8 mm
Abmessungen (B x T x H): 70 x 154 x 193 mm
Gewicht: 1,56 kg // 1,72 kg // 1,72 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 54
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ MINISTAR 80 control
Weitere Suchbegriffe: Rühr,Werke, Glasrührer, Rührer, temperaturmessfühler, Ex-Rührer, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.299,21*
€ 1.454,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,97*
€ 1.573,15*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.501,57*
€ 1.867,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,70*
€ 2.222,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,69*
€ 2.209,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,81*
€ 2.119,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,42*
€ 1.846,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,57*
€ 1.786,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.501,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.