Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder gerade PVDF | Ø Schlauch innen: 7 ... 9 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlauchverbinder gerade PVDF | Ø Schlauch innen: 7 ... 9 mm
Schlauchverbinder gerade PVDF | Ø Schlauch innen: 7 ... 9 mm
Artikel-Nr.:
     163-6301806
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8710-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufschlauch für Praxisautoklav
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
Schlauchverbinder, gerade, PVDF
Zum Verbinden von Schläuchen.


-Lebensmittelgeeignet
-Autoklavierbar
-Zylindrische Tüllen
-Temperaturbeständig bis max. 160 °C
-Hohe Chemikalienbeständigkeit

Min. Ø Schlauch innen 7,0 mm
Max. Ø Schlauch innen 9,0 mm
Ø Schlauch innen 7 ... 9 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 160 °C
Temperaturbeständigkeit 160 °C
Form gerade
Material PVDF
Weitere Suchbegriffe: schlauchverbindungsstücke gerade, labor schlauchverbinder, bürkle schlauchverbinder, Schlauch,Verbinder, Schlauchschläuche,Verbinder, Verbinder, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7,19*
€ 11,41*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,02*
€ 13,81*
€ 8,50*
ab € 8,98*
€ 13,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.