Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® Pipet | Typ: BagFilter® Pipet


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6292088
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     111.710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® Pipet
Homogenisatorbeutel mit seitlichem Vliesfilter für alle mikrobiologischen Laboranalysen. Die in den Beuteln eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Multilayer®, mehrschichtig verstärkter Komplex
-Robust und transparent
-Für alle Arten von Proben (faserig, pastös, etc.)
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel
-Praktischer, wiederverschließbarer Pipettenzugang im unteren Teil des Beutels erleichtert das Arbeiten

Typ BagFilter® Pipet
Nennvolumen 400 ml
Breite 190 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 190 x 300 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,47294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,85*
€ 368,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 301,52*
€ 358,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 271,37*
€ 322,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,47*
€ 281,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.