Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® Roll | Typ: BagFilter® Roll


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6292087
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     111.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® Roll
Homogenisatorbeutel mit seitlichem Vliesfilter für alle mikrobiologischen Laboranalysen. Die in den Beuteln eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Multilayer®, mehrschichtig verstärkter Komplex
-Robust und transparent
-Für alle Arten von Proben (faserig, pastös, etc.)
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel
-Integrierter Haftverschluss zum wasserdichten Verschließen des Beutels
-Verschluss 100 % metallfrei

Typ BagFilter® Roll
Nennvolumen 400 ml
Breite 190 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 190 x 300 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,43022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 281,40*
€ 334,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 281,29*
€ 334,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 273,68*
€ 325,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 246,32*
€ 293,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 215,11*
€ 255,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.