Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Mixer VX-200 230 V mit EU-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.292 017
6.292 017
Artikel-Nr.:
     163-6292017
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     S0200-230V-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Vortex Mixer VX-200
Preiswertes Vortex-Schüttelgerät zum Mischen von Proben aller Art. Die stufenlos einstellbare Geschwindigkeit macht den Vortex Mixer für eine Reihe von Anwendungen einsetzbar.

-Tast- oder Dauerbetrieb
-Druck auf Schüttelplatte startet Gerät und ermöglicht effektives Arbeiten mit einer Hand
-Stufenlos einstellbare Schüttelfrequenz
Spezifikationen
Drehzahlbereich 230 V: 0 ... 2850 min-1
Betriebsarten: Tast- oder Dauerbetrieb
Abmessungen (B x T x H): 140 x 160 x 130 mm
Gewicht: 2,2 kg

Typ Vortex Mixer
Schüttelbewegung kreisend
max. Drehzahl 2850 1/min
Touchbetrieb ja
Dauerbetrieb ja
Abmessungen (B x T x H) 140 x 160 x 130 mm
Nettogewicht 2.2 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 65 °C
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 230 V, 50 Hz
Breite 140 mm
Tiefe 160 mm
Höhe 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, vortex mixer, Mixer, Schüttler,Vortexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.