Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusszähler PP/Hastelloy C4/FKM G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflusszähler PP/Hastelloy C4/FKM G 1"
Durchflusszähler PP/Hastelloy C4/FKM G 1"
Artikel-Nr.:
     163-6291709
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflusszähler, PP/Hastelloy C4/FKM, G 1"
Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Fass- und Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien. Messung nach dem TurbinenradprinzipZähler lässt sich auf das jeweilige Medium kalibrierenVerschiedene Ausführungen für viele AnwendungsbereicheAutomatisches Einschalten bei erkanntem DurchflussMessgenauigkeit ±1 %, einfache NachkalibrierungZwei 1,5 V Batterien (AAA) austauschbarFür Einsätze bis max. 10 bar (bei 20 °C)Viskositätsbereich 0,8–40 mPasTemperaturbereich -10 – +50 °C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser, Gasdurchflusszähler, behältre, viscociteit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,82*
€ 1.051,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,34*
€ 1.030,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,59*
€ 987,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,41*
€ 958,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,54*
€ 920,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.