Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungseimer PP (LLG-Labware) | Nennvolumen: 2 l, mit Originalitätsverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verpackungseimer PP (LLG-Labware) | Nennvolumen: 2 l, mit Originalitätsverschluss
Verpackungseimer PP (LLG-Labware) | Nennvolumen: 2 l, mit Originalitätsverschluss
Artikel-Nr.:
     163-6291419
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6291419-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verpackungseimer
llg verpackungseimer 2 liter
verpackungseimer
llg verpackungseimer
Weißer Verpackungseimer inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss zum Schutz vor Manipulationen.

Die Eimer eignen sich für die Verpackung, Aufbewahrung und den Transport von Lebensmitteln, Baustoffen und nicht aggressiven Chemikalien.

Die Formstabilität für Füllgut ist bis 80°C gewährleistet.
Nennvolumen: 2,0 l
Ø: 179 mm
Höhe: 133 mm
Mit Ausguss: Nein
Material: PP
Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Verpackungs,Eimer, Eimer,Verpackungs, Labor,Eimer, putzeimer, Hobbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.