Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensertips Ritips® evolution | Nennvolumen: 50.0 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dispensertips Ritips® evolution | Nennvolumen: 50.0 ml
Dispensertips Ritips® evolution | Nennvolumen: 50.0 ml
Artikel-Nr.:
     163-6291343
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     40077-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips steril
Dispensertips Ritips® evolution
Universelle Dispensertips für eine Vielzahl von Handdispensern. Die neun Tipgrößen sind zur schnelleren Identifikation mit farblich codierten Adaptern ausgestattet.

-Einfaches, hochpräzises Arbeiten auch im niedrigen µl-Bereich
-Durch Direktverdrängerprinzip für viskose, infektiöse und leicht flüchtige Flüssigkeiten geeignet
-Tips einzeln maschinell geprüft zur sicheren und reproduzierbaren Anwendung
-In Standard- und bioclean®-Qualität (einzeln verpackt und steril) verfügbar
-bioclean® Label wird von akkreditierten Laboren bestätigt und bedeutet sterilisiert, pyrogen-, ATP-, RNase- und DNA-frei
-Ein chargenbezogenes Zertifikat ist auf Anfrage erhältlich
-Lot-Nummer auf jeder Verpackungseinheit

Geeignet für Ripette®, Ripette® pro, Ripette® genX (Ritter), eLineTM Dispenser (Sartorius), Multipette® 4780, Multipette® plus (Eppendorf), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®(Gilson), StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®(Starlab), Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic (Brand).

Für die Dispensertips 25 ml und 50 ml ist ein Adapter erforderlich. Bitte bei Bedarf Art.-Nr. 6.323 444 oder 6.310 548 separat bestellen.

Nennvolumen 50,00 ml
Für Typ bioclean®
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
ATP-frei Ja
Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, Dispenser,Tips, Hand,Dispenser, dispener
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 43,68*
€ 63,09*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 43,24*
€ 65,24*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,24*
€ 77,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,37*
€ 74,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 54,70*
€ 65,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,7296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
42013-0000
ab € 201,87*
Zubehör
Ritter
42015-0000
ab € 201,95*
Zubehör
Ritter
42005-0000
ab € 203,01*
Zubehör
Ritter
42001-0000
ab € 192,20*
Zubehör
Ritter
42020-0000
ab € 243,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.