Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzzeitwecker Cube Timer | Typ: 5-15-30-60 Minuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurzzeitwecker Cube Timer | Typ: 5-15-30-60 Minuten
Kurzzeitwecker Cube Timer | Typ: 5-15-30-60 Minuten
Artikel-Nr.:
     163-6291219
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2032.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Kurzzeitwecker Cube Timer
Mit 4 voreingestellten Ablaufzeiten. Zur Aktivierung wird die gewünschte Zeit nach oben gelegt.

-Pulsierende LED, wenn der Timer läuft
-Digitale Restzeit-Anzeige auf dem Display dreht sich automatisch mit
-Nach Ablauf wird die verstrichene Zeit angezeigt bis zum Beenden des Alarms
-Optionaler Voralarm kurz vor Ablaufende
Abmessungen (B x H x T): 60 x 60 x 60 mm
Gewicht: 58 g
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA (nicht inkl.)

Typ 5 - 15 - 30 - 60 Minuten
Akustischer Alarm Ja
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Tiefe 60 mm
Nettogewicht 0.06 kg
Vibrationsalarm Nein
Visueller Alarm Ja
Art der Hilfsenergie 2 x 1,5 V AAA
Abmessungen (B x T x H) 60 x 60 x 60 mm
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, Timer, Uhr,Kurzzeit, Uhren,Kurzzeit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
84
€ 6,29*
ab € 8,33*
€ 11,86*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 12,20*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,21*
€ 12,84*
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 12,84*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA
3131321
ab € 8,54*
Ähnlich
TFA
3131318
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.