Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen Edelstahl | Beschreibung: 3 Borde 4 Rollen im Edelstahl-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen Edelstahl | Beschreibung: 3 Borde 4 Rollen im Edelstahl-Gehäuse
Transportwagen Edelstahl | Beschreibung: 3 Borde 4 Rollen im Edelstahl-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     163-6290737
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     SWVARIANTE 8X5/
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Labortransportwagen
Laborwagen
Transportwagen, Edelstahl
Transportwagen aus Edelstahl, aus zwei Rundrohr-Schiebebügeln Ø 25 mm. Dazwischen eingeschweißt tiefgezogene Borde mit ringsumlaufendem, erhöhtem Profilrand mit großen Radien, ohne Schmutzecken, 35 mm abgekantet mit Sicherheitsumschlag nach innen. Der Transportwagen ist fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, Ø 125 mm, Bereifung antistatisch. Massive Kunststoff-Abweiserrollen schützen vor Beschädigungen.
Spezifikationen
Flächenbelastung pro Bord: 40 kg
Abmessungen Bord (B x T): 800 x 500 mm
Abmessungen, außen (B x T x H): 895 x 595 x 950 mm

Beschreibung 3 Borde, 4 Rollen im Edelstahl-Gehäuse
Tragkraft 120 kg
Weitere Suchbegriffe: laborwagen hupfer, labortransportwagen, Labor,Rollwagen, Labor,Rollwägen, Reinraum,Transportwagen, Transport,Wagen, Servierwagen, Edelstahl,Wagen, P:Laborwagen, gasflaschen transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,05*
€ 899,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,56*
€ 883,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,84*
€ 845,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,93*
€ 731,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,51*
€ 692,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.