Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsparset Compact 10 L Kanister mit Hahn Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumsparset Compact 10 L Kanister mit Hahn Compact
Raumsparset Compact 10 L Kanister mit Hahn Compact
Artikel-Nr.:
     163-6290255
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0435-3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kunststoffhahn
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Raumspar-Set Compact LaboPlast®, PP
Raumspar-Set Compact mit 1 Raumsparkanister Flachmann LaboPlast® 5 l oder 10 l und 1 Ablasshahn Compact (9.140 003).
Die kompakte Bauweise des Hahns erlaubt es, den Kanister z.B. auch mit angeschraubtem Hahn in Schränken und Kühlschränken barrierefrei zu verschieben.

Nennvolumen 10,0 l
Breite 125,0 mm
Tiefe 335,0 mm
Höhe 335,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 125 x 335 x 335 mm
Material PP
Mit Hahn Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachmann-Kanister, Raumsparkanister, Raumsparkanister Ablasshahn, kunststoffhahn bürkle, kunststoffhahn, raumsparkanister 10l, kannister, Kunststoff-Kanister, Kühlschänke, Laborkühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,31*
€ 59,88*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 44,87*
€ 61,23*
€ 8,50*
ab € 54,27*
€ 72,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.