|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-6289400 Herst.-Nr.: 7000112/04/1P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Flaschenthermometer Exact-Temp Zur Überwachung von Kühl- und Temperier-Geräten.
-Thermometer in bruchsicherer Kunststoff-Flasche mit Spezialfüllung -Platzsparendes Anbringen an der Innenwand oder Tür des Geräts mit Magneten -Rückführbar auf internationale Normale
1) DAkkS-Kalibrierzertifikat mit 1 Prüfpunkt 2) DAkkS-Kalibrierzertifikat mit 2 Prüfpunkten 3) DAkkS-Kalibrierzertifikat mit 3 Prüfpunkten
Messbereich -30 ... 0 °C Teilung 0,5 ml Genauigkeit 1 (±) °C Länge 130 mm Flaschengröße 30 ml Flaschen-Füllmaterial Ethylenglycol Füllung des Thermometers Rot Ausführung 1 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: flaschen thermometer, Thermometer,Präzisions, Labor,Thermometer, Präzisions,Thermometer, kopfthermometer, Kunststoffflaschen 350 ml, THermomether, Ethylenglykol Huber, Monoethylenglykol |
|  |  |
| |