Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenschrank OVEN 125 basic dry mit Glastür | Typ: OVEN 125 basic dry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenschrank OVEN 125 basic dry mit Glastür | Typ: OVEN 125 basic dry
Trockenschrank OVEN 125 basic dry mit Glastür | Typ: OVEN 125 basic dry
Artikel-Nr.:
     163-6289338
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020003956
EAN/GTIN:
     4053411042936
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
labortrockenschrank
Trockenschrank OVEN 125 basic dry, mit Glastür
Die leistungsstarken Trockenschränke mit schnellen Aufheizzeiten und exakter Temperaturregelung garantieren reproduzierbare Laborergebnisse. Dank hochwertiger Isolierung verfügt das Gerät über einen im Verhältnis zum Gesamtvolumen sehr großen Innenraum von 125 l. Dieser Aufbau reduziert auch Geruchsemissionen und Betriebskosten und sorgt für eine hervorragende räumliche Temperaturverteilung.


-Elektronisch einstellbare Lüftungsklappe
-Tastensperre
-Zeitschaltuhr 1 Minute bis 100 Tage
-Einstellbarer Temperaturbegrenzer
-USB Schnittstelle
-Für bis zu 6 Einlegeböden
-Innenraum aus Edelstahl
-Türöffnung bis max. 180°
-OVEN basic dry mit natürlicher Konvektion bis 250 °C
-Übersichtliches LED-Display und Bedienmenü


Lieferumfang: Ofen mit 2 Einlegeböden und Werkskalibrierschein bei 160 °C

Typ OVEN 125 basic dry
Nennvolumen 125 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 250 °C
Temperatur RT+5 ... 250 °C
Temperaturkonstanz ±0,5 K
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 6
Material Innenraum Edelstahl
Breite außen 700 mm
Tiefe außen 650 mm
Höhe außen 825 mm
Abmessung außen (BxTxH) 700 x 650 x 825 mm
Breite innen 550 mm
Tiefe innen 450 mm
Höhe innen 525 mm
Abmessung innen (BxTxH) 550 x 450 x 525 mm
Gewicht 74 kg
Nennleistung 2450 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.645,02*
€ 2.965,33*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.249,25*
€ 3.098,05*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.098,05*
€ 3.686,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.056,70*
€ 3.637,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.919,28*
€ 3.473,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.550,59*
€ 3.035,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.295,53*
€ 2.731,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.249,25*
€ 2.676,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.249,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.