Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe (LLG-Labware) | Typ: LLG-Stehhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe (LLG-Labware) | Typ: LLG-Stehhilfe
Stehhilfe (LLG-Labware) | Typ: LLG-Stehhilfe
6.288 957
Artikel-Nr.:
     163-6288956
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6288956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
Stehhilfe
Die LLG-Stehhilfe ist die praktische Lösung für Labor-Arbeitsplätze, an denen sowohl gesessen als auch gestanden wird. Hierfür verfügt die LLG-Stehhilfe über ein extra großes Höhenspektrum, das stufenlos einstellbar ist. Die körpergerechte Rückenstütze und die rutschhemmende Wave-Sitzoberfläche sorgen für ein sicheres Sitzgefühl.

-Resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien
-Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum (extrem robust, abwaschbar und antibakteriell) in der Farbe schwarz
-Geeignet für Sicherheitsklassen S1 und S2 nach der Biostoff-Verordnung
-GMP-konform
-Strukturierte Wave-Sitzoberfläche: Wirkt rutschhemmend, bietet besonders guten Halt und sorgt für eine ausreichende Belüftung
-Integrierte Rückenstütze: Gute Abstützung im Lendenwirbelbereich
-Das geringe Gewicht sorgt für maximale Mobilität und einfaches Handling im Labor
-Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder
-Sitzfläche um 360° drehbar
-Kippsicheres, stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, flache Bauart
-Der verchromte Fußring bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen

Typ LLG-Stehhilfe
Material PU-Schaum
Beschreibung Gleiter
Sitzhöhenverstellung 510-780 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfen, Möbel,Hocker, Hocker, Möbel,Stehhilfen, Labor,Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 127,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.