Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße 0,2 ml und 0,5 ml dünnwandig | Beschreibung: 0,2 ml PCR-Gefäße farblos Forensic DNA Grade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PCR-Gefäße 0,2 ml und 0,5 ml dünnwandig | Beschreibung: 0,2 ml PCR-Gefäße farblos Forensic DNA Grade
PCR-Gefäße 0,2 ml und 0,5 ml dünnwandig | Beschreibung: 0,2 ml PCR-Gefäße farblos Forensic DNA Grade
PCR-Gefäße 0,2 ml und 0,5 ml dünnwandig | Beschreibung: 0,2 ml PCR-Gefäße farblos Forensic DNA Grade
Artikel-Nr.:
     163-6287834
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030124707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCR Verbrauchsmaterial
PCR-Einmalartikel
PCR-Streifen Deckel
PCR-Gefäße
PCR-Gefäße 0,2 ml und 0,5 ml, dünnwandig
Für PCR Experimente.
Produktmerkmale 0,2 ml PCR-Gefäß:

-Kontaminationsschutz am angebundenen Deckel
-definierte Deckelstellung durch Spezialscharnier
-hohe Transparenz
-hohe Dichtigkeit
-leicht zu öffnen
-einsetzbar auf allen Thermocyclern mit Blockformat 0,2 ml
-zertifiziert, frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitor

Produktmerkmale 0,5 ml PCR-Gefäß, dünnwandig:

-gefrostetes Beschriftungsfeld
-autoklavierbar im geöffneten Zustand (121°C, 20 min.)
-hohe Transparenz
-leicht zu öffnen
-einsetzbar auf Mastercyclern mit Blockformat 0,5 ml
-zertifiziert, frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitor

Beschreibung 0,2 ml PCR-Gefäße, farblos, Forensic DNA Grade
... > Lager 163 > Genomics > PCR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,73*
€ 88,15*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 89,91*
€ 105,71*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,71*
€ 125,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,74*
€ 124,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,16*
€ 120,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,91*
€ 106,99
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,17982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.