Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTM-Thermometer ACCU-SAFE kalibriert Stabform | Messbereich°C: -34 ... 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTM-Thermometer ACCU-SAFE kalibriert Stabform | Messbereich°C: -34 ... 49
ASTM-Thermometer ACCU-SAFE kalibriert Stabform | Messbereich°C: -34 ... 49
Artikel-Nr.:
     163-6287474
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     1202058S/04/3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Präzisionsthermometer
Präzsisons-Thermometer
Rührthermometer
ASTM-Thermometer ACCU-SAFE, kalibriert, Stabform
Kapillarform: weißbelegt rund, umweltfreundliche blaue Füllung, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat.

Ausführung:
1) Kapillarform prismatisch
2) 1 Prüfpunkt
3) 2 Prüfpunkte
4) 3 Prüfpunkte
5) 5 Prüfpunkte

Messbereich -34 ... 49 °C
Teilung 0,5 °C
Länge 300 mm
Eintauchtiefe Total
Füllung Blau
Ausführung 1 + 4
Typ S58C ASTM
Weitere Suchbegriffe: präzisionsthermometer ludwig schneider, präzisionsthermometer, präzisionsthermometer stabform, Präzisions,Thermometer, Thermometer,Präzisions, kopfthermometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.