Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisatoren STERI | Typ: STERI 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.286 282
6.286 282
Artikel-Nr.:
     163-6286282
Hersteller:
     PMS TIP TEKNOLOJILERI
Herst.-Nr.:
     31101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasperlensterilisator
Sekunden-Sterilisator
Sterilisatoren STERI
Die STERI-Sekunden-Sterilisatoren ermöglichen eine schnelle Desinfektion und Sterilisation kleiner Instrumente, direkt am Arbeitsplatz. Speziell auch für Laminar Flow Einrichtungen geeignet. Biologische Untersuchungen und Tests beweisen, dass durch die Temperatur von 250 °C im Glasperlen-Behälter Mikro-Organismen und Sporen in wenigen Sekunden sicher abgetötet werden. Derjenige Teil des Instrumentes, welcher in die STERI Glasperlen eingetaucht ist, wird desinfiziert und sterilisiert. Der STERI 250 und 350 sind zwei Größen in gleicher, bewährter Bauart, mit einem Glasperlenbehälter aus Chromstahl, mit leistungsstarkem Heizkörper für kürzere Aufheizzeit, mit Präzisions-Thermostat und -Temperaturbegrenzer und mit eingebautem Thermometer.

-Für perfekte Hygiene am Arbeitsplatz
-Qualitätsprodukt aus der Schweiz

STERI 250: Sterilisator inkl. Deckel, Glasschale und Glasperlen (150 g), Eintauchtiefe 8 cm. Geeignet für kleine Instrumente (Nadeln, Bohrer, Fräser), sowie für kurze bis mittellange Instrumente (Scheren, Pinzetten, Zangen, Messer, Klingeln, Spatel, Feilen, usw.).
STERI 350: Sterilisator inkl. Deckel und Glasperlen (300 g), Eintauchtiefe 14 cm. Speziell geeignet für mittellange bis längere Instrumente.

Typ STERI 250
Füllmenge 150 g
Abmessungen außen (B x T x H) 125 x 140 x 145 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Sterilisatoren,Instrumente, Pinzetten, Pinzettem, Sterilisationsgerät, Laborschere, pinzwttw, spatula 18/10, kopfthermometer, gartenschere, blumenschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,89*
€ 607,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,60*
€ 602,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,01*
€ 586,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,87*
€ 568,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.