Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.286 170
6.286 170
6.286 172
6.286 177
Artikel-Nr.:
     163-6286176
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6286176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell
reagenzglasgestell pp blau
reagenzglasgestell pp
Reagenzglasständer, PP
Aus PP. Stapelbar. Die LLG-Racks werden dreiteilig geliefert und sind leicht zusammensteckbar. Mit alphanumerischer Positionskennzeichnung für eine schnelle und einfache Identifikation der Proben. Einsetzbar in Wasserbädern. Die Racks schwimmen dank der Dichte des Materials nicht auf. Mit einem seitlichen Feld an der Seite zum Aufbringen eines Etiketts oder zur Beschriftung. Autoklavierbar.

Für Ø Gefäße 30 mm
Anzahl Stellplätze 21
Breite 252 mm
Tiefe 107,0 mm
Höhe 71 mm
Abmessungen (BxTxH) 252 x 107 x 71 mm
Farbe blau
Material PP
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: reagenzglasgestell, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Gestell für,Reagenzglas, Gestelle für,Reagenzgläser, Wasserbad, reagenzglaständer, test tube träger, 11804160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.