Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Laborthermometer -10...+50°C in 0.1°C Einschlußform Kapillarform: unbelegt prismatisch blaue Füllung Eintauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Laborthermometer -10...+50°C in 0.1°C Einschlußform Kapillarform: unbelegt prismatisch blaue Füllung Eintauch
Präzisions-Laborthermometer -10...+50°C in 0.1°C Einschlußform Kapillarform: unbelegt prismatisch blaue Füllung Eintauch
Artikel-Nr.:
     163-6286076
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     1042349S/04/3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
Präzisionsthermometer
Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE
Einschlussform, Ø 9 ±1 mm, Eintauchtiefe: total, eichfähig. Mit DAkkS-Kalibrierschein und 3 Prüfpunkten.

Messbereich -10 ... 50 °C
Teilung 0,1 °C
Länge 420 mm
Ø 9 ±1 mm
Eintauchtiefe Total
Füllung Blau Farbe
Kapillare Unbelegt prismatisch
Weitere Suchbegriffe: Präzsisons-Thermometer, präzisionsthermometer ludwig schneider, präzisionsthermometer, präzisionsthermometer stabform, Labor,Thermometer, Präzisions,Thermometer, Thermometer,Präzisions, kopfthermometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.