Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplattenschüttler Orbit™ P4 | Typ: Orbit™ P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6285556
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     S2020-P4-B-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotiterplattenschüttler
Mikrotiterschüttler
Vortexer Gummiplatte
vortexer gummiplatte
Mikrotiterplattenschüttler Orbitä P4
Robuster Mixer für 4 Mikrotiterplatten. 3 mm kreisförmige Schüttelbewegung, stufenlos einstellbar von 100 bis 1.200 min-1. Universell einsetzbar zum Resuspendieren, Vortexen und Homogenisieren. Digitale Geschwindigkeits- und Timereinstellung. Massives, schweres Gehäuse für geringe Geräuschentwicklung und Vermeidung von Vibrationen. Einsetzbar in Wärme- oder Kühlschränken. Sichere Fixierung der Platten mittels Federklammern.

Lieferumfang: Gerät mit Plattform für 4 Mikrotiterplatten.
Spezifikationen:
Bewegung: 3 mm kreisförmig
Geschwindigkeit: 100 ... 1.200 min-1
Timer: 0 ... 99 min oder Dauerbetrieb
Beladung: 0,3 kg
Temperaturbereich: 4 ... 65 °C
Abmessungen (B x T x H): 168 x 279 x 153 mm
Gewicht: 4,3 kg
Netzanschluß: 230 V, 50 Hz

Typ Orbit™ P4
Für 4 Mikroplatten
Schüttelbewegung kreisend
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 0,3 kg
min. Drehzahl 100 1/min
max. Drehzahl 1200 1/min
Schüttelhub / Schüttelorbit 3 mm
min. Laufzeit / Timer 00:00:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 01:39:00 Std:Min:Sek
Dauerbetrieb ja
Abmessungen (B x T x H) 168 x 279 x 153 mm
Nettogewicht 4.3 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 65 °C
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 230 V, 50 Hz
Breite 168 mm
Tiefe 279 mm
Höhe 153 mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrotiterplatten,Schüttler, Schüttler,Mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, Kühlschänke, Laborkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,97*
€ 1.085,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,83*
€ 1.068,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,47*
€ 922,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 697,93*
€ 830,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,25*
€ 766,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.