Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenflaschen für TOC-Bestimmungen Nalgene™ Glas mit Schraubverschluss | Nennvolumen ml: 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-6283654
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     40C-TOC/LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probenflaschen für TOC-Bestimmungen Nalgeneä, Glas, mit Schraubverschluss
Zertifizierte Low-Level-Fläschchen für die Probenahme und Messung bei TOC-Bestimmungen. Die Behälter tragen < 10 ppb zum TOC-Hintergrundwert bei und sind in der 40 ml Ausführung geeignet für Autosampler.

-Kappe PTFE mit Silikon
-Für TOC-Messung nach USP 643
-Geeignet für Autosampler
-Mit beiliegendem Analysezertifikat
-Für Probennahme und Lagerung

Nennvolumen 40 ml
Farbe klar
Ø außen 28.58 mm
Höhe 95.25 mm
Weitere Suchbegriffe: Probengläser-Übersicht, 40 ml ampulle, ampullen, Probenflasche,TOC-Bestimmung, Probenflaschen,TOC-Bestimmung, Low-Level-Fläschchen, Probenfläschchen,Autosampler, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, slicon, behältre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 274,97*
€ 436,15*
Frei Haus
ab € 454,30056*
€ 523,90008*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 436,15*
€ 519,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 435,36*
€ 518,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 431,65*
€ 513,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 378,30*
€ 450,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 340,46*
€ 405,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 305,52*
€ 363,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 274,97*
€ 327,21
pro Paket
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 3,81903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.