Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgefäße für Mehrstellenmagnetrührer RO 15 | Typ: IB R RO 15 eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.283 206
6.283 206
Artikel-Nr.:
     163-6283206
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020006341
EAN/GTIN:
     4053411041946
Suchbegriffe:
Badgefäße
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
  • IB R RO 15 pro: Edelstahlbad für Magnetrührer RO 15, Größe L, 25 l Volumen. Max. Temperatur: 130 °C. Gesamtaußenmaß (Tiefe/ Breite/ Höhe): 678 x 361 x 355 mm
  • IB R RO 15 eco: Kunststoffbad für Magnetrührer RO 15, Größe L, 25 l Volumen. Max. Temperatur: 80 °C; nur für Wasser. Innenmaße: 674 x 317 x 98 mm. Außenmaße: 722 x 365 x 165 mm
Typ: IB R RO 15 eco
Beschreibung: Kunststoffbad, max. 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, Mehrfachmagnetrührer, Mehrstellenmagnetrührer, Umwälzthermostat, ika badgefäß, umwälzthermostat, mehrfachmagnetrührer poly 15, Magnetrührer ohne Heizung,IKA, Vielfach-Magnetrührer, Mehrstellen-Magnetrührer, Rühren,Magnetrührer, IKA, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 912,37*
€ 1.046,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 861,12*
€ 1.093,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,41*
€ 1.301,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,86*
€ 1.286,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,39*
€ 1.241,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,97*
€ 1.078,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,12*
€ 1.024,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 861,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.