Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenschale 90mm ohne Rand AluminiumSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenschale 90mm ohne Rand AluminiumSt.
Probenschale 90mm ohne Rand AluminiumSt.
Probenschale 90mm ohne Rand AluminiumSt.
Artikel-Nr.:
     163-6282670
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6282670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenschalen
llg probenschalen
Probenschalen, Aluminium
Hochwertiges Reinstaluminium auch zur Feuchtebestimmung sehr gut geeignet.

Ø 90 mm
Höhe 7 mm
Abmessungen (ØxH) 90 x 7 mm
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wäge,Schalen, Proben,Schalen, Schale,Aluminium, Schalen,Aluminium, Aluminium,Probenschalen, Trocken,Schalen, SEGMENT:5504, 9.947 310, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,15913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.