Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensiebmaschinen AS 200 basic/digit/control AS 300 control AS 450 basic AS 450 control | Typ: AS 200 digit cA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensiebmaschinen AS 200 basic/digit/control AS 300 control AS 450 basic AS 450 control | Typ: AS 200 digit cA
Analysensiebmaschinen AS 200 basic/digit/control AS 300 control AS 450 basic AS 450 control | Typ: AS 200 digit cA
Artikel-Nr.:
     163-6282666
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     30.031.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientastatur
Nass-Siebmaschine
Nasssiebmaschine
Analysensiebmaschine
Analysensiebmaschinen AS 200 basic/digit/control, AS 300 control, AS 450 basic, AS 450 control
Analysensiebmaschinen werden zur reproduzierbaren Korngrößenbestimmung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle von Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten sowie zur Produktionsüberwachung eingesetzt.

-3-dimensionale kreisende Siebgutbewegung
-Geeignet für Trocken- und Nasssiebung
-Kurze Siebzeiten
-Geräuscharm und wartungsfrei

Siebspanneinheit, Analysensiebe und Auffangboden bitte separat bestellen.

AS 200 basic: preiswertes Basismodell.
AS 200 digit cA: leistungsstarkes Komfortmodell mit Folientastatur, digitaler Anzeige, Intervallsiebung.
AS 200 control: wie AS 200 digit, jedoch mikroprozessor-gesteuert, mit frei wählbaren Intervallen und digitaler Einstellung der Schwingungsweite. Die AS 200 control ist kalibrierbar und ermöglicht erstmals eine weltweit 100 %ige Reproduzierbarkeit von Siebergebnissen auch im Vergleich verschiedener Maschinen untereinander. Mit integrierter Schnittstelle für die Auswertesoftware EasySieve®. Die AS 200 control bietet gleichzeitig alle Voraussetzungen für die Prüfmittelüberwachung gemäß ISO 9000 ff.
AS 300 control: wie AS 200 control, jedoch für Siebe bis Ø 315 mm und höhere Beladung.
AS 450 basic: preiswertes Basismodell für die Siebung von bis zu 15 kg Siebgut
AS 450 control: das leistungsstarke Modell mit CET Technologie. Die Siebmaschine AS 450 control ist die erste dreidimensional schwingende Siebmaschine von RETSCH
Spezifikationen
max. Anzahl Fraktionen (in Abhängigkeit der Siebhöhe):
AS 200, AS 300:
AS 450 basic: 9/17
11/7
Siebgutbewegung: Wurf mit Drehimpuls
Siebturmhöhe:
AS 200, AS 300:
AS 450 basic: bis ca. 510 mm
bis ca. 830 mm
max. Charge/Siebgutmenge:
AS 200:
AS 300:
AS 450 basic: 3 kg
6 kg
15 kg
Zeiteinstellung:
AS 200, AS 300, AS 450: digital

Typ AS 200 digit cA
max. Probenmenge 3000 g
Trockensiebung Ja
Nasssiebung Ja
max. Siebturmhöhe 510 mm
Breite 417 mm
Tiefe 384 mm
Höhe 212 mm
Nettogewicht 35 kg
max. Anzahl Fraktionen 9/17
max. Siebturmmasse 4000 g
min. Messbereich 0,02 mm
max. Messbereich 25 mm
Anzeige / Steuerung digital
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 100 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 150 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 200 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 203 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 305 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 315 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 400 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 450 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 510 mm
Art der Hilfsenergie 115/230, 50-60 Hz
Steckertyp EU
Abmessungen (B x T x H) 417 x 384 x 212 mm
Weitere Suchbegriffe: Siebmaschine, Vibrations-Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, analysensiebmaschine retsch, folientastatur, Analysen,Siebmaschinen, Sieb,Maschinen, Prüfsiebe, einmalsieb, luftstrahlsieb e200 LS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.591,16*
€ 2.878,39*
Frei Haus
ab € 2.622,34*
€ 2.925,91*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.932,77*
€ 3.241,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.241,53*
€ 3.857,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.168,51*
€ 3.770,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.038,37*
€ 3.615,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.970,76*
€ 3.535,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.932,77*
€ 3.490,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.932,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Retsch
60.150.000999
ab € 937,81*
Zubehör
Retsch
60.131.000999
ab € 790,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.