Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborreaktor LR-2.ST | Typ: LR-2.ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborreaktor LR-2.ST | Typ: LR-2.ST
Laborreaktor LR-2.ST | Typ: LR-2.ST
Artikel-Nr.:
     163-6281006
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020013291
EAN/GTIN:
     4053411041397
Suchbegriffe:
Laborreaktor
Laborreaktor LR-2.ST
Modular aufgebauter Laborreaktor zur Optimierung und Reproduzierung diverser chemischer Reaktions-, Misch-, und Homogenisierprozesse im Labormaßstab. Das System zeichnet sich besonders durch die Rührwellenaufnahmen aus, dadurch kann das hohe Drehmoment der Motoren sicher übertragen werden. In die freien Anschlüsse des Reaktordeckels können Dispergiergeräte (ULTRA-TURRAX®), Temperaturfühler, Strömungsbrecher und anderes Zubehör montiert werden.

-Geeignet für Vakuumbetrieb
-Produktberührende Dichtungen aus lösemittel- bzw. temperaturbeständigem Perfluorelastomer (FFPM)
-Stufenlos einstellbare Drehzahl
-Integrierte Drehmoment-Trendanzeige zur Messung von Viskositätsänderungen
-Durch mikroprozessorgesteuerte Regelung wird die eingestellte Drehzahl auch unter Last konstant gehalten
-Mit abnehmbarem Wireless Controller (WiCo) zur sicheren Anwendung im Laborabzug

Lieferumfang: Stativsystem, Laborrührwerk EUROSTAR 200 control P4 mit höherem Drehmoment, Sicherheitsabschaltung, Reaktordeckel
Spezifikationen
Nutzvolumen: 500 ... 2000 ml
Temperaturbereich: RT ... 230 °C
Max. Vakuum: 25 mbar
Max. Viskosität: 150,000 mPas
Drehzahlbereich: 8 ... 290 rpm
Hub Teleskopstativ: 390 mm
Produktberührendes Material: Borosilikatglas, FFPM, PTFE, Stahl 1.4571
Öffnungen Reaktorgefäß (Stück/Norm): 3/NS 29/32 2/NS 14/23
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5 - 40 °C
Zulässige Relative Feuchte: 80 %
Abmessungen (B x T x H): 460 x 430 x 1240 mm
Gewicht: 25 kg
Spannung: 115 V

Typ LR-2.ST
Weitere Suchbegriffe: Labor,Reaktor, temperaturmessfühler, vakoum, rulondichtung, viscociteit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 17.596,32*
€ 17.747,42*
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 18.422,69*
€ 18.573,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.747,42*
€ 21.119,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.717,20*
€ 21.083,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.626,54*
€ 20.975,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.596,32*
€ 20.939,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17.596,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.