Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestelle OneRack® PP


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Reagenzglasgestelle OneRack® PP
Reagenzglasgestelle OneRack® PP
Artikel-Nr.:
     163-6280697
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS27552D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer OneRack®, PP
Stabil und besonders beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Hitze. Die langlebigen Reagenzglasständere sind aus einem Guss gefertigt. Dadurch sind sie ohne Montage sofort einsatzbereit und haben keine losen Teile.


-Alphanumerische Positionsbezeichnung
-Kein Aufschwimmen im Wasserbad
-Großes Beschriftungsfeld
-Gute Chemikalienbeständigkeit

Für Ø Gefäße 16 mm
Für Gefäße 5-10 ml
Anzahl Stellplätze 72
Breite 250 mm
Tiefe 127,0 mm
Höhe 70 mm
Abmessungen (BxTxH) 250 x 127 x 70 mm
Farbe magenta
Material PP
Max. Temperaturbeständigkeit 110 °C
Temperaturbeständigkeit 0 ... 110 °C
Autoklavierbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, reagenzglasgestell pp, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell 72 röhrchen, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Gestell für,Reagenzglas, Gestelle für,Reagenzgläser, reagenzglaständer, test tube träger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 8.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 8000 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.