Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallreinigungsmittel elma tec clean N1 | Inhalt l: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallreinigungsmittel elma tec clean N1 | Inhalt l: 10
Ultraschallreinigungsmittel elma tec clean N1 | Inhalt l: 10
Artikel-Nr.:
     163-6280481
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     8000 151
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Reinigungsmittel
Ultraschallreiniger Reinigungspräpa...
Ultraschallreinigungsmittel
ultraschallreinigungsmittel elma
Ultraschallreinigungsmittel elma tec clean N1
Neutrales Reinigungskonzentrat zur schonenden Ultraschallreinigung von
Baugruppen aus Metall, Leicht- und Edelmetall, Kunststoff, Glas, Keramik und Gummi. Enfernt Öl, Fett, Polier-, Läpp- und Schleifmittel, Staub und Fingerabdrücke.
Alkali- und säurefrei, geruchsneutral, biologisch abbaubar.
Anwendungskonzentration:Ultraschallbad:Tauchbad: 5 %, 50 ... 80 °C10 %, 50 ... 80 °C
Chemisch-physikalische Daten:
Dichte: 1,07 g/ml
pH (Konzentrat): ~9
Inhaltsstoffe: 15 ... 30 % anionische Tenside, <5 % nichtionische Tenside, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (~35 ppm)

Inhalt 10 l
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H402
Weitere Suchbegriffe: ultraschall reinigungsmittel, ultraschallreinigungsmittel 10l, Ultraschall,Reinigungsmittel, Ultraschall,Reinigungsgeräte, Reinigungs,Mittel, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, Ultraschallbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.