| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6276042 Herst.-Nr.: B01601WA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Probenbeutel Whirl-Pak® Stand-Up Thio-Bags®, steril, frei stehend Diese Beutel wurde speziell zum Sammeln von chlorierten Wasserproben z. B. zum Testen auf Legionellen entwickelt. In jedem sterilen Beutel befindet sich eine ungiftige, nicht nutritive Tablette, die aktives Natriumthiosulfat enthält, um das Chlor beim Probenehmen zu neutralisieren. Der Beutel ist von der EPA zugelassen, ersetzt andere Probenbehälter und spart Zeit, Lagerplatz, Energie und Entsorgungskosten. Mit Beschriftungsstreifen, leicht und sauber zu beschriften. Temperaturbereich: -210 bis 82 °C.
Nennvolumen 500 ml Breite 115 mm Höhe 230 mm Abmessungen (BxH) 115 x 230 mm Dicke 0,102 mm Min. Temperaturbeständigkeit -210 °C Max. Temperaturbeständigkeit 82 °C Temperaturbeständigkeit -210 ... 82 °C Steril Ja Material PE Mit Beschriftungsfeld Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beutel,Proben, Proben,Beutel, Probendose, Sample Dosen, probenbehältnisse, steriel beutel, tüten |
| | |
| |