Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenschalen Aluminium | Nennvolumen: 58 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenschalen Aluminium | Nennvolumen: 58 ml
Probenschalen Aluminium | Nennvolumen: 58 ml
Artikel-Nr.:
     163-6275745
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     66 049 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Probenschalen, Aluminium
Als Wägeschale oder zur Feuchtebestimmung im Infrarottrockner geeignet. Fett- und ölfrei produziert. Guter Stand auf der Arbeitsfläche dank extra flachem Boden.

Nennvolumen 58 ml
Ø 100 mm
Höhe 7 mm
Abmessungen (ØxH) 100 x 7 mm
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Probenschalen, alu-schalen rund, alu schalen, Wäge,Schalen, Schale,Aluminium, Schalen,Aluminium, Aluminium,Probenschalen, Trocken,Schalen, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,2305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.