Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäße mit großem Volumen zylindrische Form für CO2 und LN2 | Typ: 30/4 CAL / KGW Isotherm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäße mit großem Volumen zylindrische Form für CO2 und LN2 | Typ: 30/4 CAL / KGW Isotherm
Dewargefäße mit großem Volumen zylindrische Form für CO2 und LN2 | Typ: 30/4 CAL / KGW Isotherm
Dewargefäße mit großem Volumen zylindrische Form für CO2 und LN2 | Typ: 30/4 CAL / KGW Isotherm
Dewargefäße mit großem Volumen zylindrische Form für CO2 und LN2 | Typ: 30/4 CAL / KGW Isotherm
Artikel-Nr.:
     163-6275000
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Die großen Dewargefäße eignen sich für Lagerung und Transport von wärmeempfindlichen Gütern wie z.B. Trockeneis (CO2). Ebenfalls ist das Dewargefäß auch als Isolierbehälter geeignet. Die Ausführung „A und C“ ist mit einer blau beschichteten Metall-Hülle. Ausführung „B und D“ hat eine Struktur-Aluminium Umhüllung.
Die Dewargefäße sind mit oder ohne Tragebügel erhältlich.
Sie besitzen einen robusten Aufbau und eine große Öffnung.

Aus Borosilikat 3.3 DIN/ISO 3585 gefertigt. Hergestellt unter Berücksichtigung der „Richtlinie über Druckgeräte“, Richtlinie 97/23 EG, ( N4 mit Anlage 1 ) und der DIN EN ISO 16496 "Geräte mit Vakuumisolierung".

Als Zubehör für die KFW Isotherm Dewargefäße empfehlen sich Leinenbeutel zur einfachen Handhabung von Trockeneis (CO2) an (unter Punkt Zubehör erhältlich).
Typ: 30/4 CAL
Nennvolumen: 4 l
Ø innen: 158 mm
Höhe innen: 250 mm
Abmessungen innen (ØxH): 158 x 250 mm
Ø außen: 210 mm
Höhe außen: 340 mm
Abmessungen außen (ØxH): 210 x 340 mm
Material Behälter: Aluminium
Gewicht: 5 kg
Mit Deckel: Ja
Abb.: d
Mit: Tragebügel
Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, Alumonium, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,87*
€ 631,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,90*
€ 623,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,00*
€ 622,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.