Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkappen für Gewindeflaschen ND15 ND18 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubkappen für Gewindeflaschen ND15 ND18 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Schraubkappen für Gewindeflaschen ND15 ND18 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Schraubkappen für Gewindeflaschen ND15 ND18 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6272871
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6272871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
Schraubkappen für Gewindeflaschen ND15, ND18

Verschlussgröße ND18
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Nein
Material Septen Butyl/PTFE
Farbe Septen rot/grau
Dicke 1,60 mm
Shore-Härte 55 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, probengläserschraubkappen nd 15, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,Schraubverschlüsse, Gewindekappen, Septum, Septa, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,44*
€ 52,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,91*
€ 40,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.