Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockthermostate AccuBlock™ | Typ: Dual Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.272 368
6.272 368
6.272 369
6.272 370
Artikel-Nr.:
     163-6272369
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     D1302-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumblock
Blockthermostat
blockthermostat
Blockthermostate, AccuBlockä
Das Gerät ist in Einzel-, Doppel- und Vier-Block-Konfigurationen erhältlich und bietet einen breiten Temperaturbereich bis zu 150 °C, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen in molekularbiologischen, histologischen, klinischen, Umwelt- und Industrielabors nützlich macht.

-Einzel-, Doppel- und Vier-Block-Kapazität
-Duale Anzeige
-USB-Anschluss ermöglicht die Rückverfolgbarkeit von Daten
-Gegossene Blockkammer

Blöcke bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich:
Temperaturkonstanz:
Temperaturgenauigkeit: RT +5 bis +150 °C, regelbar in 0,1 °C Schritten
± 0,2 °C
± 0,3 °C
Temperaturkontrolle: Mikroprozessor
Timer: 1 ... 99h 59 min oder ¥
Material Heizblock Aluminium
Abmessungen (B x T x H)
Single / Dual Block:
4 Block: 210 x 290 x 120 mm
210 x 390 x 120 mm
Gewicht
Single / Dual Block:
4 Block: 3,2 kg
4,4 kg
Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz

Typ Dual Block
Weitere Suchbegriffe: Block-Thermostate, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 301,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,76*
€ 585,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,53*
€ 581,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,57*
€ 492,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 372,21*
€ 442,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.