Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Badthermostate | Typ: KISS-K25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Badthermostate | Typ: KISS-K25
Kälte-Badthermostate | Typ: KISS-K25
Artikel-Nr.:
     163-6272331
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2012.0022.98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
badthermostat
Kälte-Badthermostate
Kombinationen von Einhänge-Thermostaten mit isolierten Kältebädern sind kostengünstige Lösungen zur Objekttemperierung in einem Bad bei Temperaturen von -20 / -30 bis +200 °C. Die Kältebäder arbeiten mit einem natürlichen Kältemittel. Mit einem Pumpenadapter können die Kombinationen sowohl für extern geschlossene als auch für extern offene (mit Option Niveauregelung) Temperieraufgaben eingesetzt werden. Modelle mit Pilot ONE haben eine drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe. Die Temperaturkonstanz nach DIN 12876 beträgt bei den Compatible Control-Modellen 0,02 K und bei den KISS-Modellen 0,05 K.

Typ KISS-K25
Bad Volumen 25 l
Pumpe max. 14/0,25 l/min / bar
Abmessungen (B x T x H) 350 x 555 x 615 mm
Bad Öffnung 290 x 329 mm
Kälteleistung kW bei 0/-10/-20°C 0,35/0,27/0,16
Arbeitstemp.-Bereich -30 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Einhänge,Thermostate, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.232,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.232,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.410,93*
€ 7.629,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.365,00*
€ 7.574,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.273,14*
€ 7.465,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.242,53*
€ 7.428,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.232,40*
€ 7.416,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.