Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Sterilisationsbeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Selbstklebende Sterilisationsbeutel
Selbstklebende Sterilisationsbeutel
Artikel-Nr.:
     163-6272283
Hersteller:
     PMS TIP TEKNOLOJILERI
Herst.-Nr.:
     KP 1329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichtbeutel zur Sterilisation
Sterilisationsbeutel
Sterilisationstüten
klarsichtbeutel zur sterilisation
Selbstklebende Sterilisationsbeutel
Die selbstklebenden Sterilisationsbeutel sind vorgefertigt und sichern ein sauberes und schnelles Verschließen der Beutel ohne Siegelgerät. Sie sind insbesondere für kleine oder allgemeine Praxen, Zahnarztpraxen und für Verbraucher, die Extrakosten für Siegelgeräte vermeiden möchten, geeignet. Die Sterilisationsbeutel bestehen aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Copolymer Film, medizinischem Papier und einem Klebestreifen mit hervorragender mechanischer Festigkeit während der Dampfsterilisation. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylenoxid- und Formaldehyd- Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden.

-Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
-Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators
-Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation
-Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit

Breite 130 mm
Höhe 290 mm
Abmessungen (BxH) 130 x 290 mm
Farbe transparent
Mit Sterilindikator Ja
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Sterilisations,Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,06585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.