Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroplatten Riplate® magnetic | Typ: Riplate® 96 comb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikroplatten Riplate® magnetic | Typ: Riplate® 96 comb
Mikroplatten Riplate® magnetic | Typ: Riplate® 96 comb
Mikroplatten Riplate® magnetic | Typ: Riplate® 96 comb
Artikel-Nr.:
     163-6272032
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     43001-0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte
Mikroplatten Riplate® magnetic
Die Riplate® magnetic eignen sich speziell zur reproduzierbaren Reinigung von DNA und Proteinen mittels Magnetseparation sowie zum Mischen oder Zentrifugieren von Proben und zur Lagerung und Aufbereitung von Substanzen.
Zur Aufreinigung von Proteinen sowie zur DNA-Extraktion wird vielfach eine automatisierte Magnetseparation eingesetzt. Diese auf magnetischen Partikeln basierende Technologie ermöglicht eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung mit hohem Durchsatz. Durch die Produktion unter Reinraumbedingungen der Klasse 8 garantiert Ritter die Nachhaltigkeit dieser Produkte sowie zuverlässige Ergebnisse der Analysen. Die Platten entsprechen dem SBS-Standard (Society for Biomolecular Screening) und sind speziell für Automaten der Magnetseparation entwickelt worden.

-Höchste Beständigkeit gegenüber gängigen Chemikalien, Lösungsmitteln, Alkoholen
-Hohe Stabilität auch beim Zentrifugieren
-Neu konzipierte zylindrische Wells ermöglichen eine gute Probendurchmischung
-Leicht erhöhter Rand der Wells verhindert Kreuzkontamination
-Die alphanumerische Kennzeichnung auf den Platten erlaubt die Registrierung und Identifizierung der einzelnen Proben auch auf engstem Raum
Spezifikationen
Gesamtvolumen
Riplate® 96 SRW magnetic 0,2 ml: 0,2 ml/Well
Riplate® 96 SRW magnetic 2 ml: 2 ml/Well
Arbeitsvolumen
Riplate® 96 SRW magnetic 0,2 ml: 0 bis 100 µl
Riplate® 96 SRW magnetic 2 ml: 20 bis 1000 µl (mit Noppendeckel)

Typ Riplate® 96 comb
Weitere Suchbegriffe: PCR-Platten, deep well-platte 96 well, deep well-platte, Mikrotiterplatte,magnetisch, Mikrotiterplatten,magnetisch, Microplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 4,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 438,00*
€ 521,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 432,08*
€ 514,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 426,21*
€ 507,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 376,97*
€ 448,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 339,27*
€ 403,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 297,60*
€ 354,14
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 267,84*
€ 318,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.