Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen ND20 Mittelabrisskappen Aluminium unmontiert (LLG-Labware) | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappen ND20 Mittelabrisskappen Aluminium unmontiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Bördelkappen ND20 Mittelabrisskappen Aluminium unmontiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-6270720
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6270720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Mittelabrisskappen, Aluminium, unmontiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe silber
Material Septen Butyl
Farbe Septen grau
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 50 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, alukappe mit septum, Vials,ND20, Kappe,Mittelabriss, Kappen,Mittelabriss, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.