Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klonierungszylinder PS steril | Typ: Klonierungszylinder 9,5 x 11 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klonierungszylinder PS steril | Typ: Klonierungszylinder 9,5 x 11 mm
Klonierungszylinder PS steril | Typ: Klonierungszylinder 9,5 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     163-6270371
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F37847-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klonierungszylinder
Klonierungszylinder, PS, steril
Klonierungszylinder zum Vereinzeln von Zellen oder Zellgruppen aus einer Population innerhalb einer Kulturschale. Um einen Klon zu isolieren wird am unteren Rand des Klonierungszylinders eine dünne Fettschicht aufgebracht. Der Zylinder wird anschließend über den Klon der Wahl gestülpt. Nach dem Hinzufügen von Trypsin oder EDTA wird die Schale kurz bei 37 °C inkubiert bis sich die Zellen lösen. Die Zellen können dann z.B. in einem anderen Behälter weiter inkubiert werden.
-Die Zylinder sind nach oben verjüngt, so dass die Unterkante breiter ist als die obere, wodurch eine gute Versiegelungsoberfläche sichergestellt wird.
-Polystyrol Klonierungszylinder werden steril verpackt geliefert
-Drei Größen : Innendurchmesser 4,7 mm x 8 mm Höhe, 6,4 mm Innendurchmesser x 8 mm Höhe und 9,5 mm Innendurchmesser x 11mm Höhe
-Je Größe 10 Stück pro Beutel

Typ Klonierungszylinder, 9,5 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Klonierunszylinder, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,79*
€ 177,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,45*
€ 173,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,89*
€ 167,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,95*
€ 148,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 112,45*
€ 133,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,61*
€ 116,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 87,85*
€ 104,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.