Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter 1000ml PP mit HDPE-Schraubverschluss ohne Beschriftungsfeld


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbehälter 1000ml PP mit HDPE-Schraubverschluss ohne Beschriftungsfeld
Probenbehälter 1000ml PP mit HDPE-Schraubverschluss ohne Beschriftungsfeld
Artikel-Nr.:
     163-6270049
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6270049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Probenbehälter, PP, Heavy Duty, mit Schraubverschluss, PE-HD
Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern von flüssigen Proben.

-Bestens geeignet für flüssige histologische Proben
-Behälter aus nicht-zytotoxischem Polypropylen
-Sehr stabile Ausführung
-Durch geriffelten Rand an Boden und Deckel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen und zu schließen
-Gute Sicht auf die Proben durch halbtransparentes Material
-Mit Graduierung
-Mit Etikett zur Beschriftung
-Auslaufsicher


Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 900,0 ml
Ø mit Verschluss 120 mm
Höhe 138 mm
Steril Nein
Verschlussart Schraubverschluss
Material PP
Material Verschluss PE-HD
Farbe transparent
Graduierung bis 700 ml
Beschriftungsfeld ohne
Weitere Suchbegriffe: Dosen Polypropylen, PP-Dosen, Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, llg probenbehälter pp, dosen polypropylen, probenbecher pp, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Orgin.-Verschluss, Dosen,Orgin.-Verschlüsse, Proben,Behälter, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Probendose, Sample Dosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 64 Stück (ab € 1,00563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,48*
€ 131,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,12*
€ 129,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,66*
€ 124,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,38*
€ 109,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 83,14*
€ 98,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.